ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2016-22年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 DAYTONA(デイトナ)製

XL1200X フォーティーエイト ・115th Anniversary

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2016-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LC/LN 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,201
タイヤ
前 130/90 B 16 73H TL 後 150/80 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,160
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
10R12A 本数 2
全幅 845
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,085
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 ~ マイナーチェンジ(MODEL:LC)
ピーナッツタンクにストライプデザイン。新デザインのソロシート。
ラウンドエアクリーナー、9スポークホイール、など。
前後サスペンションのアップグレード(Sportster全モデル共通として前後にプレミアムサスペンション搭載)。フロントフォーク49ミリ採用。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ビレットシルバー
・ベロシティーレッドサングロ
・オリーブゴールド
・ハードキャンディーカンクンブルーフレーク
・ハードキャンディーゴールドフレーク
2017 ~ 2017 ~ カラー変更
・クラッシュドアイスデニム
・コロナイエローパール
・ハードキャンディーホットロッドレッドフレーク
・ハードキャンディーブラックゴールドフレーク
・ビビッドブラック
・ビレットシルバー
2018 ~ 2018 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・レッドアイアンデニム
・ツイステッドチェリー
・ハードキャンディーシャッタードフレーク
・レジェンドブルーデニム

※115th Anniversaryモデルあり(MODEL:LN)
2019 ~ 2019 ~ カラー変更
・インダストリアルグレー
・ビビッドブラック
・ウィキッドレッドデニム
・ラグドゴールドデニム
・ブルーマックス
・スコーチドオレンジ×ブラックデニム
2020 ~ 2020 ~ カラー変更
・スティレットレッド
・ビビッドブラック
・リバーロックグレーデニム
・ストーンウォッシュホワイトパール
・パフォーマンスオレンジ
2021 ~ 2021 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・ビリヤードティール
・ミッドナイトクリムゾン
2022 ~ 2022 ~ FinalEdition
2022/春
特別仕様専用パーツ。
カラー変更
・ビビッドブラック
・リーフブルー
・ホワイトサンドパール

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ECLIPSEレンズ&カバーキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ECLIPSEレンズ&カバーキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DMCがハーレーダビッドソン純正テールランプ内蔵ターンシグナルにも対応するエクリプスレンズキットをリリース。デザイン面では近年のハーレーダビッドソン純正ブレットターンシグナルのレンズ同様、レンズ内面に放射状のレンズカットが入ることにより従来のスモークレンズキットとは一線を画した仕上がりとなっている。 MADE IN JAPAN。待望のテール内蔵式ウィンカー装着車用ウィンカーレンズ。レンズカットが入ったニューデザインのスモークレンズシリーズです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
74687 1セット XL833N(09-) XL1200N(09-) XL1200X(11) FXS(11-) FLHX(10-) FLTRX(10-)他

戻る ページ 1 次へ