ハーレーダビッドソン Softail FXSTD [1450cc] 2005-06年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 KIJIMA(キジマ)製

[1450cc] FXSTD ソフテイル・デュース

ハーレーダビッドソン Softail FXSTD [1450cc] 2005-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BS 原動機型式 Y-TC88B 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
前 MH/90 - 21 54H WT 後 160/70 B 17 73V TL
バッテリー 65989-97A 全長 2,424
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 913
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,179
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 305
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 ~
2006 ~ 2006 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ウインカーステー フレームマウントタイプ TCソフテイル/M10 ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥8,598 税込¥9,458
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプ TCソフテイル/M10 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01987 1個

2. ウインカーステー フレームマウントタイプTCソフテイル/M10 メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥8,598 税込¥9,458
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプTCソフテイル/M10 メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01988 1個

3. ウインカーステー フレームマウントタイプ TCソフテイル/M8 ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプ TCソフテイル/M8 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01985 1個

4. ウインカーステー フレームマウントタイプ TCソフテイル/M8 メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプ TCソフテイル/M8 メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01986 1個

戻る ページ 1 次へ