ハーレーダビッドソン Softail FLSL [1745cc] 2018-21年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 KIJIMA(キジマ)製

[1745cc] FLSL ソフテイル・スリム

ハーレーダビッドソン Softail FLSL [1745cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YD 原動機型式 Milwaukee-Eight107 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,745
タイヤ
前 130/90 B 16 53H TL 後 150/80 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,310
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 304
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 ~ SOFTAIL(R)
SoftailFamilyとDynaFamilyが統合した新Softailモデル。
Milwaukee-Eight107搭載。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・インダストリアルグレーデニム
・ウィキッドレッド
・ボンネビルソルトデニム
2019 ~ 2019 ~ カラー変更
・ビリヤードブルー
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・インダストリアルグレー
・ウィキッドレッドデニム
・ボンネビルソルトデニム
・ラグドゴールドデニム
2020 ~ 2020 ~ カラー変更
・バラクーダシルバーデニム
・ビビッドブラック
・ビリヤードバーガンディ
・ブラックデニム
2021 ~ 2021 ~ カラー変更
・リバーロックグレーデニム×ブラックデニム
・ビビッドブラック
・ビリヤードレッド
・ミッドナイトクリムゾン×ストーンウォッシュホワイトパール

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ライセンスブラケットキット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ライセンスブラケットキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアまわりをスッキリスタイリッシュに見せるライセンスブラケットキット。標準装備のコンビランプ(テール・ウインカー一体型ランプ)を最大限に活かしたライトカスタム。。。※本製品は平成33年4月1日ナンバープレート新基準対応品です。※本製品を使用しての車両検査はご使用者の責任のもと行って下さい。車検に必ず通るものでは有りません。事実上、各地の陸運局により判断基準が異なる為、検査前に車検業者へご相談いただき確認して下さい。※本製品へのテールランプの装着は絶対に行わないで下さい。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
HD-01396 1個 18y-FLFB/FLSL/FXBB

戻る ページ 1 次へ