ハーレーダビッドソン Dyna FXDL [1450cc] 2006-06年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

[1450cc] FXDLI ダイナ・ローライダー・インジェクション

ハーレーダビッドソン Dyna FXDL [1450cc] 2006-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GN 原動機型式 W-TC88-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 160/70 B 17 73V TL
バッテリー 65989-97A 全長 2,365
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 920
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,195
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 305
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 リアタイヤサイズ変更。
ヘッドライト取付け方法変更で、ヘッドライトバイザー無しのスタイルへ。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ネジシャフト スターマイン・イーブスSTDカラーヨウ/ダイナDHWタイオウ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ネジシャフト スターマイン・イーブスSTDカラーヨウ/ダイナDHWタイオウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01979 1個

2. ウインカーステー フレームマウントタイプ EVOソフテイル/M10 ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプ EVOソフテイル/M10 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01983 1個

3. ウインカーステー フレームマウントタイプ EVOソフテイル/M10 メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプ EVOソフテイル/M10 メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01984 1個

4. スモークウインカーレンズキット HD('01-) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スモークウインカーレンズキット HD('01-) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レンズ色がスモークに変わるだけで車体が落ち着いたイメージに変わります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
46176 1セット スモーク HD(01-08)MODEL純正レンズ品番#68973-00、68976-00、68979-00のみ適合。

5. ヘッドライトベゼル/ブラス 04y~XL ※カスタムノゾク KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘッドライトベゼル/ブラス 04y~XL ※カスタムノゾク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
HD-01554 1個 Dyna FXDWG 1993-1998年式:95以降に適合

6. ウインカーステー フレームマウントタイプEVOソフテイル/M8 ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプEVOソフテイル/M8 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01981 1個

7. ウインカーステー フレームマウントタイプ EVOソフテイル/M8 メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプ EVOソフテイル/M8 メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01982 1個

戻る ページ 1 次へ