ハーレーダビッドソン RH975 Nightster [975cc] 2022-22年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

RH975 ナイトスター ミニカウル付き デジタルスピードメーター

ハーレーダビッドソン RH975 Nightster [975cc] 2022-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZH 原動機型式 Revolution-Max975T 4stV型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 975
タイヤ
前 100/90 - 19 57H 後 150/80 B 16 77H
バッテリー / 全長 2,250
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
31600190 本数 2
全幅 836
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 221
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ~ 2022 ミニカウル付き
Revolution-Max975T搭載。水冷DOCH4stV型2気筒。
エンジンモード3種(選択可能)。
ABS搭載。LED丸型ヘッドライト(ミニカウル付き)。
6速ミッション、ベルトドライブ。キャストホイール。
デジタルスピードメーター。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ガンシップグレー
・レッドラインレッド
XL1200Nナイトスターの名称を継ぐ新型モデル。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ブレットランプレンズカバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレットランプレンズカバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のクリアレンズに被せるだけの簡単装着にも関わらず、ク-ルで上質な印象を作り上げ、カスタム度も一気にアップします。両面テープ貼り付け

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合 色
HD-01293 1セット スポーツスターS(RH1250S)・パンアメリカ(RA1250/S)・ナイトスター(RH975) スモーク

2. ウインカーホールカバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,898 税込¥2,088
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーホールカバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ナイトスター(RH975)のカスタムでリアウインカーを外した際に必要になるウインカーホールカバーが登場!露出する純正ウインカーホールをカバーすることでカスタムの完成度を上げます。2個セット。ボルト止め

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合 材質 色 レンズ色
HD-02904 1セット ナイトスター(RH975) スチール ブラック ブラック

3. ライセンスブラケットキット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥19,980 税込¥21,978
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ライセンスブラケットキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リア周りをすっきり見せるライセンスブラケットKITに水冷ナイトスター RH975用が登場!。純正のテールランプを外す仕様なのでカスタム度は一気にアップ。好みや仕様に合わせて3つのヴァリエーションを設定。ナンバーブラケット本体のみのセット。様々なカスタムのベースに使用出来るアイテム。ライセンスランプ、リフレクターは付属。別途テールランプが必要になります。【用途】ナンバーブラケット本体のみのセット。様々なカスタムのベースに使用出来るアイテム。ライセンスランプ、リフレクターは付属。別途テールランプが必要になります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合 タイプ
HD-013916 1セット 水冷ナイトスター RH975 テールランプ レス

4. ライセンスブラケットキット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥32,980 税込¥36,278
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ライセンスブラケットキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リア周りをすっきり見せるライセンスブラケットKITに水冷ナイトスター RH975用が登場!。純正のテールランプを外す仕様なのでカスタム度は一気にアップ。好みや仕様に合わせて3つのヴァリエーションを設定。ナンバーブラケット本体に人気のNanoシリーズのテールランプをセットにしたタイプ。リアウインカーをノーマルのままにしてナンバー周りをすっきり見せます。ライセンスランプ、リフレクター付属。※KITのランプはECE認証取得済みです。【用途】ナンバーブラケット本体に人気のNanoシリーズのテールランプをセットにしたタイプ。リアウインカーをノーマルのままにしてナンバー周りをすっきり見せます。ライセンスランプ、リフレクター付属。※KITのランプはECE認証取得済みです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合 タイプ
HD-013917 1セット 水冷ナイトスター RH975 Nano テールランプ

5. ライセンスブラケットキット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥39,980 税込¥43,978
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ライセンスブラケットキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リア周りをすっきり見せるライセンスブラケットKITに水冷ナイトスター RH975用が登場!。純正のテールランプを外す仕様なのでカスタム度は一気にアップ。好みや仕様に合わせて3つのヴァリエーションを設定。ナンバーブラケット本体に人気のNanoシリーズのテール&ウインカーコンビランプとリアウインカーを取り外した後のウインカーホールカバーをセットに。ノーマルに比べ、リア周りがすっきりします。ライセンスランプ、リフレクター付属。※KITのランプはECE認証取得済みです。【用途】ナンバーブラケット本体に人気のNanoシリーズのテール&ウインカー。コンビランプとリアウインカーを取り外した後のウインカーホールカバーをセットに。ノーマルに比べ、リア周りがすっきりします。ライセンスランプ、リフレクター付属。※KITのランプはECE認証取得済みです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合 タイプ
HD-013918 1セット 水冷ナイトスター RH975 Nano テール&ウインカーコンビランプ + ウインカーホ-ルカバー

戻る ページ 1 次へ