ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 1996-03年式 クラッチ・ミッション

XL1200S スポーツスター1200スポーツ

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 1996-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CH 原動機型式 P-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,199
タイヤ
100/90 - 19 51V TL 130/90 B 16 64V TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,250
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 4
全幅 810
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 232
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 2003

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ライトクラッチキット 94Y-15Y スポーツスターヨウ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ライトクラッチキット 94Y-15Y スポーツスターヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正に比べて約30%重さを軽減(半クラ時:キジマ社調べ)走行中は国産中型車並に軽いフィーリング!!特にクラッチが繋がってからの操作領域が柔らかく扱いやすくクラッチの切れ・繋がりも違和感無くスムーズ。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
HD-04485 1個

戻る ページ 1 次へ