ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2016-20年式 サスペンション・アーム関連 DAYTONA(デイトナ)製

XL883L スポーツスター883スーパーロー EFI ABS

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CR 原動機型式 2-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
前 120/70 ZR 18 59W TL 後 150/60 ZR 17 66W TL
バッテリー / 全長 2,215
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 855
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,130
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 256
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 ~ 前後サスペンション変更(Sportster全モデル共通として前後にプレミアムサスペンション搭載)、アップ気味のプルバック型ハンドル、専用ソロシート、など。
クラシカルなボックスタイプテールランプとウィンカー。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ベロシティーレッドサングロ
・スーペリアブルー
・クラッシュドアイスパール×フロステッドティールパール
2017 ~ 2017 ~ カラー変更
・ハードキャンディーミスティックパープル
・ビビッドブラック
・スーペリアブルー
・クラッシュドアイスパール×フロステッドティールパール
2018 ~ 2018 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・コロナイエローパール
・ボンネビルソルトパール
・ウィキッドレッド/トゥイステッドチェリー
2019 ~ 2019 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・トゥイステッドチェリー
・ウィキッドレッド×バラクーダシルバー
・ボンネビルソルトデニム
2020 ~ 2020 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・バラクーダシルバー
・リバーロックグレー×ビビッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. コンフォートリアショック 11.6インチ(約296mm)ローダウンモデル用 XL1200/883('04?'19)系 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートリアショック 11.6インチ(約296mm)ローダウンモデル用 XL1200/883('04?'19)系 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】有効なサスペンションストロークを確保しバネレートとダンパーを最適化。特に純正ローダウンモデルのゴツゴツした乗り心地を快適にします。スプリングは不等ピッチを採用することで、最大荷重を確保し2人乗りにも対応。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 付属品 仕様 適合 寸法(mm)
98709 1セット イニシャル調整工具 イニシャル調整5段階 、不等ピッチスプリング採用 ※XL1200T、XL1200CXロードスター、XR1200/X除く。

※ XL1200X/XSのスタンダード長11インチより長くなりますが、取り付け時には1Gで沈むため、車高の変化はほとんどありません。
※2人乗り可能。
※基本的にはリフレクターマウントとベルトガードの接触はありません。●イニシャル調整5段階
●不等ピッチ(プログレッシブ特性)スプリング採用
●イニシャル調整工具付属
296

2. コンフォートリアショック 11.6インチ(約296mm)ローダウンモデル用 XL1200/883('04?'19)系 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートリアショック 11.6インチ(約296mm)ローダウンモデル用 XL1200/883('04?'19)系 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】有効なサスペンションストロークを確保しバネレートとダンパーを最適化。特に純正ローダウンモデルのゴツゴツした乗り心地を快適にします。スプリングは不等ピッチを採用することで、最大荷重を確保し2人乗りにも対応。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 付属品 仕様 適合 寸法(mm)
98710 1セット イニシャル調整工具 イニシャル調整5段階 、不等ピッチスプリング採用 ※XL1200T、XL1200CXロードスター、XR1200/X除く。

※ XL1200X/XSのスタンダード長11インチより長くなりますが、取り付け時には1Gで沈むため、車高の変化はほとんどありません。
※2人乗り可能。
※基本的にはリフレクターマウントとベルトガードの接触はありません。●イニシャル調整5段階
●不等ピッチ(プログレッシブ特性)スプリング採用
●イニシャル調整工具付属
296

3. コンフォートリアショック 13.2インチ(約336mm)スタンダードモデル用 XL1200/883('04?'19)系 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートリアショック 13.2インチ(約336mm)スタンダードモデル用 XL1200/883('04?'19)系 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】有効なサスペンションストロークを確保しバネレートとダンパーを最適化。特に純正ローダウンモデルのゴツゴツした乗り心地を快適にします。スプリングは不等ピッチを採用することで、最大荷重を確保し2人乗りにも対応。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 付属品 仕様 適合 寸法(mm)
98711 1セット イニシャル調整工具 イニシャル調整5段階 、不等ピッチスプリング採用 ※XL1200T、XL1200CXロードスター、XR1200/X除く。

※ '04モデル以降のラバーマウント車の車重にスプリングレートを合わせています。'03モデルまでのソリッドマウント車にも装着可能ですが若干固めの乗り味になります。
※2人乗り可能。
●イニシャル調整5段階
●不等ピッチ(プログレッシブ特性)スプリング採用
●イニシャル調整工具付属
336

4. コンフォートリアショック 13.2インチ(約336mm)スタンダードモデル用  XL1200/883('04?'19)系 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートリアショック 13.2インチ(約336mm)スタンダードモデル用 XL1200/883('04?'19)系 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】有効なサスペンションストロークを確保しバネレートとダンパーを最適化。特に純正ローダウンモデルのゴツゴツした乗り心地を快適にします。スプリングは不等ピッチを採用することで、最大荷重を確保し2人乗りにも対応。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 付属品 仕様 適合 寸法(mm)
98712 1セット イニシャル調整工具 イニシャル調整5段階 、不等ピッチスプリング採用 ※XL1200T、XL1200CXロードスター、XR1200/X除く。

※ '04モデル以降のラバーマウント車の車重にスプリングレートを合わせています。'03モデルまでのソリッドマウント車にも装着可能ですが若干固めの乗り味になります。
※2人乗り可能。
●イニシャル調整5段階
●不等ピッチ(プログレッシブ特性)スプリング採用
●イニシャル調整工具付属
336

戻る ページ 1 次へ