ハーレーダビッドソン Softail FXSTB [1450cc] 2001-02年式 サスペンション・アーム関連 KIJIMA(キジマ)製

[1450cc] FXSTBI ナイトトレイン・インジェクション

ハーレーダビッドソン Softail FXSTB [1450cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JA 原動機型式 B-TC88B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
前 MH/90 - 21 54H WT 後 130/90 B 16 74H TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,420
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 785
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,140
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
0.356 0.356
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ダウンリンクアジャスターKIT ソフテイル 2000Y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥7,898 税込¥8,688
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ダウンリンクアジャスターKIT ソフテイル 2000Y- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
HD-05411 1個

2. スイングアーム バックガード ソフテイル 160mm KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スイングアーム バックガード ソフテイル 160mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
HD-08050 1個

3. スイングアーム バッグガード 300mm ソフテイル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スイングアーム バッグガード 300mm ソフテイル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
HD-08052 1個

戻る ページ 1 次へ