ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2007-10年式 サスペンション・アーム関連 KIJIMA(キジマ)製

XL883L スポーツスター883ロー EFI

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2007-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CR 原動機型式 2-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
前 100/90 - 19 57H TL 後 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,260
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 890
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ~
2008 ~ 2009 ~ 全長2250
2010 ~ 2010 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. アシストノブ リアショックヨウ 04y- XLスポーツスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥3,798 税込¥4,178
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) アシストノブ リアショックヨウ 04y- XLスポーツスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアショックアッパーマウント(上部)へ装着することで取り回しをアシスト。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
HD-04233 1個

2. リアショックアブソーバー クローム/11.5インチ XL 79-09y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアショックアブソーバー クローム/11.5インチ XL 79-09y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
HD-05451 1個

戻る ページ 1 次へ