ハーレーダビッドソン Softail FXSTSB [1340cc] 1995-97年式 サスペンション・アーム関連

[1340cc] FXSTSB バッドボーイ

ハーレーダビッドソン Softail FXSTSB [1340cc] 1995-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BP 原動機型式 L-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
前 MH/90 - 21 54H WT 後 130/90 B 16 73H TL
バッテリー (YTX20L-BS) 全長 2,350
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,195
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 285
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1997 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ダウンリンクアジャスター リア 89y- ソフテイル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ダウンリンクアジャスター リア 89y- ソフテイル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
HD-05410 1個

2. スイングアーム バックガード ソフテイル 160mm KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スイングアーム バックガード ソフテイル 160mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
HD-08050 1個

3. スイングアーム バッグガード 300mm ソフテイル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スイングアーム バッグガード 300mm ソフテイル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
HD-08052 1個

戻る ページ 1 次へ