ハーレーダビッドソン Dyna FLD [1580cc] 2014-16年式 サスペンション・アーム関連

[1584cc] FLD ダイナ・スイッチバック

ハーレーダビッドソン Dyna FLD [1580cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GZ 原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
130/70 B 18 63H 160/70 B 17 73H
バッテリー 65989-97C 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 カラー設定
・ビビッドブラック
・ブリリアントシルバーパール
・ブラッケンドカイエンサングロ
・アンバーウイスキー
・モロッコゴールドパール
2015 ~ 2015 カラー設定
・ビビッドブラック
・ミステリアスレッドサングロ
・スーペリアブルー
2016 ~ 2016 カラー設定
・ビビッドブラック
・ベロシティーレッドサングロ
・ディープジェイドパール

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スイングアームバッグガード08y~ダイナモデル S/164mm KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スイングアームバッグガード08y~ダイナモデル S/164mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアのアクスルナットによるサイドバッグへのダメージを軽減するアイテムです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
HD-08058 1個

戻る ページ 1 次へ