ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2009-13年式 ステム・フロントフォーク周辺 KIJIMA(キジマ)製

XL883N スポーツスター883アイアン

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2009-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LE 原動機型式 2-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
前 100/90 - 19 57H TL 後 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,245
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,080
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 ~
2010 ~ 2010 ~
2011 ~ 2011 ~ スプロケット歯丁変更
フロント27、リア137
2012 ~ 2012 ~
2013 ~ 2013 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. フロントフォークダストカバー Φ39/ブラス スポーツスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントフォークダストカバー Φ39/ブラス スポーツスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
HD-03233 1個

2. フロントフォークダストカバー Φ39/ラバーXL883N/1200N KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントフォークダストカバー Φ39/ラバーXL883N/1200N 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クロームメッキの純正フロントダストカバーとの交換部品です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
HD-03234 1個

3. フロントフォーク トップボルト ブラス 88y-XL(1200Sフカ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントフォーク トップボルト ブラス 88y-XL(1200Sフカ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
HD-03235 1個

戻る ページ 1 次へ