ハーレーダビッドソン Touring FLHFB [1868cc] 2023-23年式 ステム・フロントフォーク周辺 KIJIMA(キジマ)製

[1868cc] FLHFB エレクトラグライド・ハイウェイキング

ハーレーダビッドソン Touring FLHFB [1868cc] 2023-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AD 原動機型式 Milwaukee-Eight114 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,868
タイヤ
前 MT/90 B 16 72H 後 180/65 B 16 81H
バッテリー / 全長 2,395
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CPR8EB-9 本数 4
全幅 925
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,470
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 385
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.500 L
フィルタ
交換時
4.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 ~ Milwaukee-Eight114。1868cc
クルーズコントロール標準装備。
DUNLOPハーレーシリーズバイアスホワイトウォール。
テーパードマフラー付2-1-2デュアル。
デュアルヘッド ハロゲン(Hi 65W・Low 55W)。
テール/ストップランプ 8W/28W。
方向指示器(F)8W/28W・(R)28W。
カラー設定
・ハイファイマゼンタ
・ハイファイオレンジ

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ソリッドカラー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥4,500 税込¥4,950
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ソリッドカラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブッシングラバー”56161-83A”に対応したソリッドカラーがリニューアル。純正のラバーマウントだとハンドルポストを変更した際やハンドルの高さを変更した際に根本が歪む事が気になりますが、ソリッドカラーに交換することでしっかり固定。現行のラインアップに合わせクロームメッキとブラックの2カラーを設定。スチール製

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 色
HD-040314 1セット スチール製 メッキ

2. ソリッドカラー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥4,500 税込¥4,950
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ソリッドカラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブッシングラバー”56161-83A”に対応したソリッドカラーがリニューアル。純正のラバーマウントだとハンドルポストを変更した際やハンドルの高さを変更した際に根本が歪む事が気になりますが、ソリッドカラーに交換することでしっかり固定。現行のラインアップに合わせクロームメッキとブラックの2カラーを設定。スチール製

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 色
HD-040315 1セット スチール製 ブラック

戻る ページ 1 次へ