ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2014-15年式 ステム・フロントフォーク周辺 HYPERPRO(ハイパープロ)製

XL1200C スポーツスター1200カスタム EFI

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CT 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
前 130/90 B 16 73H TL 後 150/80 B 16 77H TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,220
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 845
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 265
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 ~ Sportsterシリーズの変更点
・マフラー連結管がエキパイ部へ変更
・O2センサー小型(12mm)へ変更
・グリップ廻り変更(ハウジング/レバー)
・バッテリーの置き方変更
・タンデム用パッセンジャーフットペグマウント変更
2015 ~ 2015 ~ カラー設定
・ビビッドブラック
・アンバーウイスキー
・スーペリアブルー
・ミステリアスレッドサングロ/ブラッケンドカイエンサングロ
・ブリリアントシルバーパール/ビビッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. AH1フォーク 43mm インナーBLK 800mm HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) AH1フォーク 43mm インナーBLK 800mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
AH1BBT07 1個 HARLEY SPOTRSTER 00-15/DYNA 00-05

2. AH1フォーク Ver1.2 43mm HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) AH1フォーク Ver1.2 43mm 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロとアクティブの共同開発によって誕生したフロントフォーク。ハイパープロが世界で唯一作り出せる「コンスタントライジングレート」スプリングをベースに、アクティブが手がける「Japan Spec」仕様で、日本の路面状況、日本人の体格、ライディングスタイルに対応。快適な走行を可能にする車体姿勢へと導き、ツーリングでの疲労感を軽減します。フット部はアルミ削り出しにより成型するほか、各部ストリート走行に特化した仕様を施したことで、これまでにない外観と乗り心地を実現しています。また、ラインナップする全車種において幾度も走行テストを行い、適正な車体姿勢、減衰力、スプリングを厳選したこだわりの車種専用設計。リアショックとの同時装着で、ライダーが路面衝撃を感じることの少ない未体験の走行フィーリングを実現します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 全長(mm) 色 主な適合車種 フォーク寸法(mm)
AH1BBT07-1.2 1セット 800 インナーブラック HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05 Φ43

3. AH1フォーク Ver1.2 43mm HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) AH1フォーク Ver1.2 43mm 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロとアクティブの共同開発によって誕生したフロントフォーク。ハイパープロが世界で唯一作り出せる「コンスタントライジングレート」スプリングをベースに、アクティブが手がける「Japan Spec」仕様で、日本の路面状況、日本人の体格、ライディングスタイルに対応。快適な走行を可能にする車体姿勢へと導き、ツーリングでの疲労感を軽減します。フット部はアルミ削り出しにより成型するほか、各部ストリート走行に特化した仕様を施したことで、これまでにない外観と乗り心地を実現しています。また、ラインナップする全車種において幾度も走行テストを行い、適正な車体姿勢、減衰力、スプリングを厳選したこだわりの車種専用設計。リアショックとの同時装着で、ライダーが路面衝撃を感じることの少ない未体験の走行フィーリングを実現します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 全長(mm) 色 主な適合車種 フォーク寸法(mm)
AH1GBT07-1.2 1セット 800 インナーゴールド HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05 Φ43

戻る ページ 1 次へ