ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2014-15年式 ステム・フロントフォーク周辺

XL883L スポーツスター883スーパーロー EFI

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CR 原動機型式 2-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
120/70 ZR 18 59W TL 150/60 ZR 17 66W TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,215
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 855
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 256
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 Sportsterシリーズの変更点
・マフラー連結管がエキパイ部へ変更
・O2センサー小型(12mm)へ変更
・グリップ廻り変更(ハウジング/レバー)
・バッテリーの置き方変更
・タンデム用パッセンジャーフットペグマウント変更
カラー設定
・ブリリアントシルバーパール
・ミステリアスレッドサングロ×ブラッケンドカイエンサングロ
・アンバーウイスキー×ブリリアントシルバーパール
・ビビッドブラック
2015 ~ 2015 タンクグラフィック変更
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブリリアントシルバーパール
・ミステリアスレッドサングロ/ブラッケンドカイエンサングロ
・ホワイトホットパール/ブルーホットパール

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. Φ43コンバーチブルステムKITオプションハンドルクランプ アッパー BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] Φ43コンバーチブルステムKITオプションハンドルクランプ アッパー BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高品質なアクティブコンバーチブルステムKITにマッチする、アルミ削り出しのハンドルポストアッパーです。純正のステムKITと合わせてもご使用いただけます。純正のハンドルポストアッパーとの換装品です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
13600019 1個 HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05

2. Φ43コンバーチブルステムKIT オプション ハンドルクランプ アッパー SIL ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] Φ43コンバーチブルステムKIT オプション ハンドルクランプ アッパー SIL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高品質なアクティブコンバーチブルステムKITにマッチする、アルミ削り出しのハンドルポストアッパーです。純正のステムKITと合わせてもご使用いただけます。純正のハンドルポストアッパーとの換装品です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
13600050 1個 HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05

3. フロントフォークブーツ 39mm/LOW 2ケセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フロントフォークブーツ 39mm/LOW 2ケセット 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】XL1200X/L/C、883L等のロースタイルの車両に最適です。よりクラシックな雰囲気になります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
HD-03222 1個

4. コンバーチブルステムKIT SIL AH1フォーク用 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] コンバーチブルステムKIT SIL AH1フォーク用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートスポーツをコンセプトに開発され、サスペンションとのトータルバランスを考慮した設計。各車両に最適な走行性能を追求し、スポーティーな走りを実現します。一部車種では純正キーシリンダーを移設でき、ハンドルロックも可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
13690001 1個 HARLEY SPORTSTER 00-15

5. コンバーチブルステムKIT BLK AH1フォーク用 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] コンバーチブルステムKIT BLK AH1フォーク用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートスポーツをコンセプトに開発され、サスペンションとのトータルバランスを考慮した設計。各車両に最適な走行性能を追求し、スポーティーな走りを実現します。一部車種では純正キーシリンダーを移設でき、ハンドルロックも可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
13690002 1個 HARLEY SPORTSTER 00-15

6. AH1フォーク 43mm インナーBLK 800mm HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) AH1フォーク 43mm インナーBLK 800mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
AH1BBT07 1個 HARLEY SPOTRSTER 00-15/DYNA 00-05

7. AH1フォーク Ver1.2 43mm HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) AH1フォーク Ver1.2 43mm 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロとアクティブの共同開発によって誕生したフロントフォーク。ハイパープロが世界で唯一作り出せる「コンスタントライジングレート」スプリングをベースに、アクティブが手がける「Japan Spec」仕様で、日本の路面状況、日本人の体格、ライディングスタイルに対応。快適な走行を可能にする車体姿勢へと導き、ツーリングでの疲労感を軽減します。フット部はアルミ削り出しにより成型するほか、各部ストリート走行に特化した仕様を施したことで、これまでにない外観と乗り心地を実現しています。また、ラインナップする全車種において幾度も走行テストを行い、適正な車体姿勢、減衰力、スプリングを厳選したこだわりの車種専用設計。リアショックとの同時装着で、ライダーが路面衝撃を感じることの少ない未体験の走行フィーリングを実現します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 全長(mm) 主な適合車種 フォーク寸法(mm)
AH1BBT07-1.2 1セット 800 インナーブラック HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05 Φ43

8. AH1フォーク Ver1.2 43mm HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) AH1フォーク Ver1.2 43mm 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロとアクティブの共同開発によって誕生したフロントフォーク。ハイパープロが世界で唯一作り出せる「コンスタントライジングレート」スプリングをベースに、アクティブが手がける「Japan Spec」仕様で、日本の路面状況、日本人の体格、ライディングスタイルに対応。快適な走行を可能にする車体姿勢へと導き、ツーリングでの疲労感を軽減します。フット部はアルミ削り出しにより成型するほか、各部ストリート走行に特化した仕様を施したことで、これまでにない外観と乗り心地を実現しています。また、ラインナップする全車種において幾度も走行テストを行い、適正な車体姿勢、減衰力、スプリングを厳選したこだわりの車種専用設計。リアショックとの同時装着で、ライダーが路面衝撃を感じることの少ない未体験の走行フィーリングを実現します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 全長(mm) 主な適合車種 フォーク寸法(mm)
AH1GBT07-1.2 1セット 800 インナーゴールド HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05 Φ43

9. フロントフォークダストカバー Φ39/ブラック スポーツスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントフォークダストカバー Φ39/ブラック スポーツスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
HD-03230 1個

戻る ページ 1 次へ