ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2011-13年式 キャリパー関連 HYPERPRO(ハイパープロ)製

XL1200C スポーツスター1200カスタム EFI

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CT 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
前 130/90 B 16 73H TL 後 150/80 B 16 77H TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,220
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 845
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 251
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 ~
2012 ~ 2012 ~
2013 ~ 2013 ~ カラー設定
・ビビッドブラック
・ビッグブルーパール
・エンバーレッドサングロ
・キャンディーオレンジ/ビアボトル
110th Anniversary Edition
・ヴィンテージブロンズ/ヴィンテージブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&300mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥27,980 税込¥30,778
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&300mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470087B 1個 AH1フォーク用 HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05

2. キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&300mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥27,980 税込¥30,778
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&300mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470087S 1個 AH1フォーク用 HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05

3. キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 65mm&300mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥27,980 税込¥30,778
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 65mm&300mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470088B 1個 AH1フォーク用 HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05

4. キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 65mm&300mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥27,980 税込¥30,778
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 65mm&300mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470088S 1個 AH1フォーク用 HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05

戻る ページ 1 次へ