ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2007-11年式 キャリパー関連

XL1200L スポーツスター1200ロー

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2007-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CX 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,260
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 890
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007
2008 ~ 2008 105周年記念モデル
2008 ~ 2008 全長2250×幅810
2009 ~ 2009 全幅:890
2010 ~ 2010
2011 ~ 2011

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. リア キャリパーサポート [BLK](BREMBO40mm左用&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] リア キャリパーサポート [BLK](BREMBO40mm左用&STDローター径) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハーレー用。brembo製40mmピッチの4POTキャリパーをリアに装着できるサポートです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470055B 1個 HARLEY XL883/1200 08-10 (シャフト径 25mm)

2. リア キャリパーサポート用カラー Φ25.0mm ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] リア キャリパーサポート用カラー Φ25.0mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470055B-1 1個 HARLEY XL883/1200 08

3. リア キャリパーサポート [BLK] (BREMBO40mm左用&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] リア キャリパーサポート [BLK] (BREMBO40mm左用&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー用。brembo製40mmピッチの4POTキャリパーをリアに装着できるサポートです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470068B 1個 HARLEY SPORTSTER 883/1200 05-07

4. リア キャリパーサポート用カラー Φ25.4mm ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] リア キャリパーサポート用カラー Φ25.4mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470068B-1 1個 HARLEY SPORTSTER 883/1200 05-07

5. キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&300mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&300mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470087B 1個 AH1フォーク用 HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05

6. キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&300mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&300mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470087S 1個 AH1フォーク用 HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05

7. キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 65mm&300mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 65mm&300mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470088B 1個 AH1フォーク用 HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05

8. キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 65mm&300mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 65mm&300mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470088S 1個 AH1フォーク用 HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05

9. キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Brembo製40mmピッチキャリパー装着時に必須となる、キャリパーサポートです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470049B 1個 HARLEY XL883/1200/DYNA 00-10 W-DISC(スポーク車不可)

10. キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Brembo製40mmピッチキャリパー装着時に必須となる、キャリパーサポートです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470049S 1個 HARLEY XL883/1200/DYNA 00-10 W-DISC(スポーク車不可)

11. キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Brembo製40mmピッチキャリパー装着時に必須となる、キャリパーサポートです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470073B 1個 HARLEY XL883/1200/DYNA 11-13(S-DISC) スポーク車不可

12. キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Brembo製40mmピッチキャリパー装着時に必須となる、キャリパーサポートです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470073S 1個 HARLEY XL883/1200/DYNA 11-13(S-DISC) スポーク車不可

戻る ページ 1 次へ