ハーレーダビッドソン Sportster XR1200 [1200cc] 2009-10年式 キャリパー関連

XR1200 スポーツスター1200

ハーレーダビッドソン Sportster XR1200 [1200cc] 2009-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LA 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
120/70 ZR 18 59W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,195
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 250
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.650 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 専用設計エボリューションエンジン(Evolution)、高剛性倒立フロントフォーク、ダブルディスクブレーキ、アルミニウム製スイングアーム、専用デザインエアクリーナーカバー、など。
2010 ~ 2010

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&300mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&300mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470087B 1個 AH1フォーク用 HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05

2. キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&300mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&300mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470087S 1個 AH1フォーク用 HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05

3. キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 65mm&300mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 65mm&300mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470088B 1個 AH1フォーク用 HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05

4. キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 65mm&300mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 65mm&300mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470088S 1個 AH1フォーク用 HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05

戻る ページ 1 次へ