ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2014-15年式 その他電装系パーツ DAYTONA(デイトナ)製

XL1200X フォーティーエイト

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LC 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,201
タイヤ
前 130/90 B 16 73H TL 後 150/80 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,200
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
10R12A 本数 2
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 250
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 ~ Sportsterシリーズの変更点
・マフラー連結管がエキパイ部へ変更
・O2センサー小型(12mm)へ変更
・グリップ廻り変更(ハウジング/レバー)
・バッテリーの置き方変更
・タンデム用パッセンジャーフットペグマウント変更
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラッケンドカイエンサングロ
・モロッコゴールドパール
・ハードキャンディーボルケニックオレンジフレーク
・ハードキャンディークロームフレーク
2015 ~ 2015 ~ カラー設定
・ビビッドブラック
・アンバーウイスキー
・チャコールパール
・ハードキャンディー ビッグレッドフレーク
・ハードキャンディー カンクンブルーフレーク

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. かんたん!電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥848 税込¥933
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) かんたん!電源取出しハーネス 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】USB電源や12V電装部品の電源接続に便利な電源取出ハーネス。装着はアクセスしやすい場所に割り込ませて接続するだけなので簡単。細かいイラスト入りの取扱説明書付きなので、初心者の方でも安心して取り付けできます。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 適合車種
99821 1セット ●許容電力:12V/3A
●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応
XL883/1200系(04~19)

戻る ページ 1 次へ