ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2004-06年式 その他電装系パーツ

XL1200C スポーツスター1200カスタム

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CG 原動機型式 P-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
MH/90 - 21 54H WT 150/80 B 16 71H TL
バッテリー 65958-04 全長 2,275
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 825
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,165
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 270
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 ラバーマウント採用の新設計Evoラバーマウントエンジン。
2006 ~ 2006

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0433 1個

2. ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) 1個
レビュー: 4.25(4)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0083 1個

3. かんたん!電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 848 税込933
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) かんたん!電源取出しハーネス 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】USB電源や12V電装部品の電源接続に便利な電源取出ハーネス。装着はアクセスしやすい場所に割り込ませて接続するだけなので簡単。細かいイラスト入りの取扱説明書付きなので、初心者の方でも安心して取り付けできます。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 適合車種
99821 1セット ●許容電力:12V/3A
●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応
XL883/1200系(04~19)

戻る ページ 1 次へ