ハーレーダビッドソン V-ROD VRSCAW [1130cc] 2007-07年式 その他電装系パーツ

[1131cc] V-ROD

ハーレーダビッドソン V-ROD VRSCAW [1130cc] 2007-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HF 原動機型式 Revo-EFI 60度V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,131
タイヤ
前 120/70 ZR 19 60W TL 後 240/40 R 18 79V TL
バッテリー YTX14-BS(65989-97A) 全長 2,455
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
10R12A 本数 2
全幅 880
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,100
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 307
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ~ VRSCAの後輪を240サイズに変更したモデル。
・フロントホイールをスポーク化
・クーラントリザーバ位置が変更
・大容量燃料タンクを採用

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,798 税込¥3,078
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) 1個
レビュー: 4.25(4)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0083 1個

2. ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0433 1個

戻る ページ 1 次へ