ハーレーダビッドソン Touring FLHTK [1690cc] 2011-13年式 マフラー AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製

[1689cc] FLHTK103 エレクトラグライド・ウルトラ・リミテッド

ハーレーダビッドソン Touring FLHTK [1690cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KE 原動機型式 M-TC103-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,689
タイヤ
前 130/80 B 17 65H TL 後 180/65 B 16 81H TL
バッテリー YTX20L-BS(66010-97C) 全長 2,530
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 970
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,450
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 413
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2012 ~
2013 ~ 2013 ~ 110th Anniversary Edition(KE-ANV)
・ヴィンテージブロンズ/ヴィンテージブラック
2013 ~ 2013 ~ カラー設定
・クロームイエローパール/ビビッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. [e1仕様] S/O クローム AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] S/O クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-HDTOSO1-HB 1個 ZX-10R 04-05

戻る ページ 1 次へ