ハーレーダビッドソン Touring FLHX [1450cc] 2006-06年式 マフラー DAYTONA(デイトナ)製

[1450cc] FLHX ストリートグライド

ハーレーダビッドソン Touring FLHX [1450cc] 2006-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KA 原動機型式 V-TC88 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
前 MT/90 B 16 72H TL 後 MU/85 B 16 77H TL
バッテリー 66010-97A 全長 2,440
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 976
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,320
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 356
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スリップオンテーパード94 FLT DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スリップオンテーパード94 FLT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「このマフラーの価値は2つ。1つは本当のハーレーの鼓動が聞けること、もう1つは合法であるということ」。排ガス対応のノーマルハーレーに乗って驚いた。あのハーレーの音がしない。これじゃせっかく走っても、楽しくないし元気になれない。そこで開発したのがこのスリップオンマフラー。車検対応の合法マフラーとするため-03モデルは音量99dB(A)以内、04-モデルは音量94dB(A)以内に設定。 。純正サイレンサー同様、触媒内蔵で排ガス規制もクリアー。抵抗を極力抑えた排気構造とし、性能的にもパワーアップさせた。本当のハーレーの鼓動、乗る人に元気をくれる乾いたハーレーサウンドが体感できるデイトナ・スリップオンマフラー。ノーマルに不満のある方は是非。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
64076 1個 FLHX(KAV)・FLHR(FDV)・FLHRCI(FRW)・FLHTC(DJV)・FLHTCI(FFW)・FLHTCUI(FCW)/04-06

戻る ページ 1 次へ