ハーレーダビッドソン Softail FLSTF [1580cc] 2007-10年式 マフラー DAYTONA(デイトナ)製

[1584cc] FLSTF ファットボーイ・インジェクション

ハーレーダビッドソン Softail FLSTF [1580cc] 2007-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BX 原動機型式 5-TC96B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 140/75 R 17 67V TL 後 200/55 R 17 78V TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,396
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 997
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,130
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 330
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ~ 新デザイン
前後アルミディスクホイール
タンクグラフィック&専用シート
200mm幅広リアタイヤ
2008 ~ 2008 ~ 105周年記念モデル
2008 ~ 2008 ~ 全幅:995mm
2009 ~ 2009 ~ 全幅:997mm
2010 ~ 2010 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. S-ONマフラー テーパードFLSTF'07- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) S-ONマフラー テーパードFLSTF'07- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中低速での扱いやすさと、歯切れの良いサウンドにこだわったスリップオンマフラー。純正エキゾーストパイプにマッチングする深みのあるクロームメッキ仕上げ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
75092 1個 FLSTF(07-11・BX5)

2. S-ONマフラーストレートカットFLSTF'07- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) S-ONマフラーストレートカットFLSTF'07- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中低速での扱いやすさと、歯切れの良いサウンドにこだわったスリップオンマフラー。純正エキゾーストパイプにマッチングする深みのあるクロームメッキ仕上げ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
75093 1個 FLSTF(07-11・BX5)

3. S-ONマフラースラッシュカットFLSTF'07- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) S-ONマフラースラッシュカットFLSTF'07- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中低速での扱いやすさと、歯切れの良いサウンドにこだわったスリップオンマフラー。純正エキゾーストパイプにマッチングする深みのあるクロームメッキ仕上げ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
75094 1個 FLSTF(07-11・BX5)

戻る ページ 1 次へ