ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2012-13年式 マフラー DAYTONA(デイトナ)製

XL1200X フォーティーエイト

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LC 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
前 130/90 B 16 73H TL 後 150/80 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,255
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
10R12A 本数 2
全幅 853
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,065
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 ~ タンクグラフィックの変更。
ミシュラン”スコーチャー31”タイヤ採用。
カラー設定
・ビッグブルーパール
・HDオレンジ
・ビビッドブラック
・クロームイエロー
2013 ~ 2013 ~ カラー設定
・コロマゴールドフレーク
・ビビッドブラック
・ビッグブルーパール
・エンバーレッドサングロ
※110th限定ハードキャンディカスタムもラインナップ。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. S-ONテーパード XL1200X '12- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) S-ONテーパード XL1200X '12- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナリーガルサウンドマフラー(スリップオン)に人気の12-XL1200Xフォーティーエイト(車両認定型式LC3、原動機型式3)用。エンド形状違いで3品目設定。全てスチール製クロームメッキ仕上げ。バフ工程を重視し、純正同等の外観品質を追求。94dB(A)合法範囲でより良い音質&性能となるよう、持てるノウハウを注ぎ込みました。デイトナリーガルサウンドマフラー(スリップオン)に人気の12-XL1200X フォーティーエイト<車両認定型式LC3、原動機型式3>用。エンド形状違いで3品目設定。全てスチール製クロームメッキ仕上げ。バフ工程を重視し、純正同等の外観品質を追求。94dB(A)合法範囲でより良い音質&性能となるよう、持てるノウハウを注ぎ込みました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
76251 1個 XL1200Xフォーティーエイト(12-/LC3)

戻る ページ 1 次へ