ハーレーダビッドソン Softail FLSTF [1580cc] 2011-15年式 マフラー DAYTONA(デイトナ)製

[1584cc] FLSTF ファットボーイ・インジェクション

ハーレーダビッドソン Softail FLSTF [1580cc] 2011-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BX 原動機型式 5-TC96B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 140/75 R 17 67V TL 後 200/55 R 17 78V TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,396
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 997
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,130
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 330
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 ~
2012 ~ 2012 ~ カラー設定
・クロームイエロー
2013 ~ 2013 ~ カラー設定
・エンバーレッドサングロ/メルロー
2014 ~ 2014 ~ カラー設定
・ビビッドブラック
・ブリリアントシルバーパール
・アンバーウイスキー
・ミステリアスレッドサングロ/ブラッケンドカイエンサングロ
2015 ~ 2015 ~ プレミアムブレーキシステム搭載。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブリリアントシルバーパール
・ミステリアスレッドサングロ
・スーペリアブルー
・アンバーウイスキー/ビビッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. S-ONマフラー テーパードFLSTF'07- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) S-ONマフラー テーパードFLSTF'07- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中低速での扱いやすさと、歯切れの良いサウンドにこだわったスリップオンマフラー。純正エキゾーストパイプにマッチングする深みのあるクロームメッキ仕上げ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
75092 1個 FLSTF(07-11・BX5)

2. S-ONマフラーストレートカットFLSTF'07- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) S-ONマフラーストレートカットFLSTF'07- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中低速での扱いやすさと、歯切れの良いサウンドにこだわったスリップオンマフラー。純正エキゾーストパイプにマッチングする深みのあるクロームメッキ仕上げ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
75093 1個 FLSTF(07-11・BX5)

3. S-ONマフラースラッシュカットFLSTF'07- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) S-ONマフラースラッシュカットFLSTF'07- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中低速での扱いやすさと、歯切れの良いサウンドにこだわったスリップオンマフラー。純正エキゾーストパイプにマッチングする深みのあるクロームメッキ仕上げ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
75094 1個 FLSTF(07-11・BX5)

戻る ページ 1 次へ