ハーレーダビッドソン Touring FLHTC [1450cc] 2005-06年式 マフラー

[1450cc] FLHTCI エレクトラグライド・クラシック・インジェクション

ハーレーダビッドソン Touring FLHTC [1450cc] 2005-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
FF 原動機型式 W-TC88-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
MT/90 B 16 72H TL MU/85 B 16 77H TL
バッテリー 66010-97A 全長 2,500
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 976
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,530
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 370
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 リアタイヤサイズ変更。
2006 ~ 2006 サイズ:2500/976/1450/385

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スリップオンテーパード94 FLT DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スリップオンテーパード94 FLT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「このマフラーの価値は2つ。1つは本当のハーレーの鼓動が聞けること、もう1つは合法であるということ」。排ガス対応のノーマルハーレーに乗って驚いた。あのハーレーの音がしない。これじゃせっかく走っても、楽しくないし元気になれない。そこで開発したのがこのスリップオンマフラー。車検対応の合法マフラーとするため-03モデルは音量99dB(A)以内、04-モデルは音量94dB(A)以内に設定。 。純正サイレンサー同様、触媒内蔵で排ガス規制もクリアー。抵抗を極力抑えた排気構造とし、性能的にもパワーアップさせた。本当のハーレーの鼓動、乗る人に元気をくれる乾いたハーレーサウンドが体感できるデイトナ・スリップオンマフラー。ノーマルに不満のある方は是非。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
64076 1個 FLHX(KAV)・FLHR(FDV)・FLHRCI(FRW)・FLHTC(DJV)・FLHTCI(FFW)・FLHTCUI(FCW)/04-06

2. [e1仕様] S/O クローム AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] S/O クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-HDTOSO1-HB 1個 ZX-10R 04-05

戻る ページ 1 次へ