ハーレーダビッドソン Dyna FXDL [1580cc] 2007-12年式 マフラー

[1584cc] FXDL ダイナ・ローライダー

ハーレーダビッドソン Dyna FXDL [1580cc] 2007-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GN 原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 160/70 B 17 73V TL
バッテリー YTX20L-BS(65989-97A/B/C) 全長 2,350
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 920
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,195
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 305
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007
2008 ~ 2008 105周年記念モデル
2008 ~ 2008 車両重量310kg
2009 ~ 2009
2010 ~ 2010
2011 ~ 2011
2012 ~ 2012 カラー設定
・エンバーレッドサングロ
・ビビットブラック
・ミッドナイトパール&クールブルーパール

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. スリップオンテーパード94/07FXDL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スリップオンテーパード94/07FXDL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「このマフラーの価値は2つ。1つは本当のハーレーの鼓動が聞けること、もう1つは合法であるということ」。排ガス対応のノーマルハーレーに乗って驚いた。あのハーレーの音がしない。これじゃせっかく走っても、楽しくないし元気になれない。そこで開発したのがこのスリップオンマフラー。車検対応の合法マフラーとするため-03モデルは音量99dB(A)以内、04-モデルは音量94dB(A)以内に設定。 。純正サイレンサー同様、触媒内蔵で排ガス規制もクリアー。抵抗を極力抑えた排気構造とし、性能的にもパワーアップさせた。本当のハーレーの鼓動、乗る人に元気をくれる乾いたハーレーサウンドが体感できるデイトナ・スリップオンマフラー。ノーマルに不満のある方は是非。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
65589 1個 FXDB(GX4)・FXDL(GN4)07モデル(TwinCAM96)専用

2. スリップオンテーパード94FXD,09- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スリップオンテーパード94FXD,09- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナ車検対応スリップオンマフラー。バフ工程を重視し、純正同等の外観品質を追求しました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
73359 1個 FXDL GN4(07-11)

3. スリップオンストレートカット94FXD,09- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スリップオンストレートカット94FXD,09- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナ車検対応スリップオンマフラー。バフ工程を重視し、純正同等の外観品質を追求しました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
73360 1個 FXDL GN4(07-11)

4. スリップオンスラッシュカット94FXD,09- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スリップオンスラッシュカット94FXD,09- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナ車検対応スリップオンマフラー。バフ工程を重視し、純正同等の外観品質を追求しました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
73361 1個 FXDL GN4(07-11)

5. ノスタルジアマフラー94/FXDL07-11 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ノスタルジアマフラー94/FXDL07-11 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高回転まで回して走るハーレーダビッドソン乗りがどれだけいるのだろう?ほとんどのライダーはストップ&ゴーを繰り返しながら、低~中速で走っているはず。その回転域でのサウンドとトルクに我々はこだわりました。合法なのは当たり前、その一歩先を見据えているデイトナのスリップオンマフラー。テーパード、ストレート、スラッシュカットの3タイプをメインとし、FL系SOFTAILモデルとTOURINGモデルの一部にはクラシックタイプもラインアップ。年式により騒音規制値が異なりますのでご注意ください。 。※車検証の備考欄に「平成13年度騒音規制車」の記載がある車両は、騒音規制94dB(A)以下の対象となります。自動車排出ガス試験成績書付属。(認定型式のみ有効)。補修用サイレンサーとしての片側のみ販売はありません。商品Assyとなります。1970年代のFXSローライダーを彷彿させるマフラーデザイン(サイレンサーエンド部スラッシュカット)を採用。バフ工程を重視し、純正同等の外観品質を追求。合法範囲でより良い音質&性能となるようノウハウを注ぎ込みました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
76759 1個 FXDL GN4(07-11)

6. スリップオンテーパード94FXDL '12- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スリップオンテーパード94FXDL '12- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナ車検対応スリップオンマフラー。バフ工程を重視し、純正同等の外観品質を追求しました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
77237 1個 FXDL GN4(12)

7. スリップオンストレートカット94FXDL'12- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スリップオンストレートカット94FXDL'12- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナ車検対応スリップオンマフラー。バフ工程を重視し、純正同等の外観品質を追求しました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
77238 1個 FXDL GN4(12)

8. スリップオンスラッシュカット94FXDL'12- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スリップオンスラッシュカット94FXDL'12- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナ車検対応スリップオンマフラー。バフ工程を重視し、純正同等の外観品質を追求しました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
77239 1個 FXDL GN4(12)

戻る ページ 1 次へ