ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2007-11年式 マフラー

XL1200L スポーツスター1200ロー

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2007-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CX 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,260
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 890
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007
2008 ~ 2008 105周年記念モデル
2008 ~ 2008 全長2250×幅810
2009 ~ 2009 全幅:890
2010 ~ 2010
2011 ~ 2011

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. スリップオンテーパード94/XL04 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スリップオンテーパード94/XL04 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「このマフラーの価値は2つ。1つは本当のハーレーの鼓動が聞けること、もう1つは合法であるということ」。排ガス対応のノーマルハーレーに乗って驚いた。あのハーレーの音がしない。これじゃせっかく走っても、楽しくないし元気になれない。そこで開発したのがこのスリップオンマフラー。車検対応の合法マフラーとするため-03モデルは音量99dB(A)以内、04-モデルは音量94dB(A)以内に設定。 。純正サイレンサー同様、触媒内蔵で排ガス規制もクリアー。抵抗を極力抑えた排気構造とし、性能的にもパワーアップさせた。本当のハーレーの鼓動、乗る人に元気をくれる乾いたハーレーサウンドが体感できるデイトナ・スリップオンマフラー。ノーマルに不満のある方は是非。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
48906 1個 XL50・XL1200R/C/L・XL883/R/C/L/N(04-08)-03モデル不可09モデル不可

2. スリップオンスラッシュカット94/XL04 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スリップオンスラッシュカット94/XL04 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「このマフラーの価値は2つ。1つは本当のハーレーの鼓動が聞けること、もう1つは合法であるということ」。排ガス対応のノーマルハーレーに乗って驚いた。あのハーレーの音がしない。これじゃせっかく走っても、楽しくないし元気になれない。そこで開発したのがこのスリップオンマフラー。車検対応の合法マフラーとするため-03モデルは音量99dB(A)以内、04-モデルは音量94dB(A)以内に設定。 。純正サイレンサー同様、触媒内蔵で排ガス規制もクリアー。抵抗を極力抑えた排気構造とし、性能的にもパワーアップさせた。本当のハーレーの鼓動、乗る人に元気をくれる乾いたハーレーサウンドが体感できるデイトナ・スリップオンマフラー。ノーマルに不満のある方は是非。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
48912 1個 XL50・XL1200R/C/L・XL883/R/C/L/N(04-08)-03モデル不可09モデル不可

3. S-ON テーパード XL1200L '09- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) S-ON テーパード XL1200L '09- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中低速での扱いやすさにこだわったスリップオンマフラー。純正エキゾーストパイプとマッチングする深みのあるクロームメッキ仕上げです。※スリップオンマフラーは純正サイレンサー部と交換しますので、エキゾーストパイプは純正を使用します。中低速での扱いやすさにこだわったスリップオンマフラー。純正エキゾーストパイプとマッチングする深みのあるクロームメッキ仕上げです。※スリップオンマフラーは純正サイレンサー部と交換しますので、エキゾーストパイプは純正を使用します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
75299 1個 XL1200L(CX3) 09-11

4. S-ONストレートカット XL1200L '09- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) S-ONストレートカット XL1200L '09- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中低速での扱いやすさにこだわったスリップオンマフラー。純正エキゾーストパイプとマッチングする深みのあるクロームメッキ仕上げです。※スリップオンマフラーは純正サイレンサー部と交換しますので、エキゾーストパイプは純正を使用します。中低速での扱いやすさにこだわったスリップオンマフラー。純正エキゾーストパイプとマッチングする深みのあるクロームメッキ仕上げです。※スリップオンマフラーは純正サイレンサー部と交換しますので、エキゾーストパイプは純正を使用します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
75300 1個 XL1200L(CX3) 09-11

5. S-ON スラッシュカット XL1200L'09- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) S-ON スラッシュカット XL1200L'09- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中低速での扱いやすさにこだわったスリップオンマフラー。純正エキゾーストパイプとマッチングする深みのあるクロームメッキ仕上げです。※スリップオンマフラーは純正サイレンサー部と交換しますので、エキゾーストパイプは純正を使用します。中低速での扱いやすさにこだわったスリップオンマフラー。純正エキゾーストパイプとマッチングする深みのあるクロームメッキ仕上げです。※スリップオンマフラーは純正サイレンサー部と交換しますので、エキゾーストパイプは純正を使用します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
75301 1個 XL1200L(CX3) 09-11

6. [e1仕様] S/O クローム AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] S/O クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-HDSPSO1-HC 1個 NINJA H2 SX/SE/SE+ 18-19 (2BL-ZXT02A)

7. [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) ブラック (スラッシュカット) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) ブラック (スラッシュカット) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-HDSPSO2-HB 1個 HARLEY SPORTSTER XL883/1200 06-13

戻る ページ 1 次へ