ハーレーダビッドソン Sportster XLH883 [883cc] 1986-03年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル

XLH883 スポーツスター883

ハーレーダビッドソン Sportster XLH883 [883cc] 1986-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CA 原動機型式 M-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 130/90 B 16 73H TL
バッテリー 65989-97A 全長 2,235
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 810
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考 -89年まで(93年以降ベルトドライブ)
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 227
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
0.2-0.275 0.2-0.275
レベル
(mm)
35/39 35/39
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 2003 04年よりモデル表記がXLに統一。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. フィッティングKIT ステンレス [フロント/2本タイプ] BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) フィッティングKIT ステンレス [フロント/2本タイプ] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HARLEYにビルドアラインホースを装着する為に必要なフィッティング類のキットです。ノーマルやカスタム車両に合わせたホースをお選びいただくだけでオリジナルのブレーキラインが完成します。HARLEYにビルドアラインを装着する為に必要なフィッティング類のキットです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
28190003 1セット HARLEY 汎用 (S-DISC)

2. フィッティングKIT ステンレス [フロント/1本タイプ] BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) フィッティングKIT ステンレス [フロント/1本タイプ] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HARLEYにビルドアラインホースを装着する為に必要なフィッティング類のキットです。ノーマルやカスタム車両に合わせたホースをお選びいただくだけでオリジナルのブレーキラインが完成します。HARLEYにビルドアラインを装着する為に必要なフィッティング類のキットです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
28190004 1セット HARLEY 汎用 (S-DISC)

3. フィッティングKIT ステンレス [リア] BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別)    
BUILD A LINE(ビルドアライン) フィッティングKIT ステンレス [リア] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HARLEYにビルドアラインホースを装着する為に必要なフィッティング類のキットです。ノーマルやカスタム車両に合わせたホースをお選びいただくだけでオリジナルのブレーキラインが完成します。HARLEYにビルドアラインを装着する為に必要なフィッティング類のキットです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
28190005 1セット HARLEY SPORTSTER/XLH 87-03系

戻る ページ 1 次へ