ハーレーダビッドソン Softail FLSTFBS [1800cc] 2016-17年式 オイル・燃料関連パーツ KIJIMA(キジマ)製

[1801cc] FLSTFBS ファットボーイS

ハーレーダビッドソン Softail FLSTFBS [1800cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JT 原動機型式 9-TC110B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,801
タイヤ
前 140/75 R 17 67V 後 200/55 R 17 78V
バッテリー / 全長 2,385
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 990
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,095
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 333
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 ~ ベースはFLSTFBファットボーイローで、パワー&ブラックアウト。
スクリーミンイーグルツインカム110Bエンジン搭載(通常ハーレーの最高級モデルCVOに属するモデルにだけ許された最上級エンジン)。
カラー設定
・ビビッドブラック
・オリーブゴールドデニム

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ディップスティック ユオンケイ ℃ ソフテイル 00y-/ブラストップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥4,898 税込¥5,388
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ディップスティック ユオンケイ ℃ ソフテイル 00y-/ブラストップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】真鍮製のベゼルを使用した、摂氏表示の油温計です。使い込む程味がでます。※レベルゲージとしての機能はありませんので、目安としてご利用下さい。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
HD-04122 1個

2. ディップスティック ユオンケイ ℃ ソフテイル 00y-/クロームトップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥4,998 税込¥5,498
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ディップスティック ユオンケイ ℃ ソフテイル 00y-/クロームトップ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】表示の見やすい、摂氏タイプの油温計です。90度から95度を目安にして下さい。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
HD-04181 1個

戻る ページ 1 次へ