ハーレーダビッドソン Softail FXST [1340cc] 1984-90年式 オイル・燃料関連パーツ

[1340cc] FXST ソフテイル

ハーレーダビッドソン Softail FXST [1340cc] 1984-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BH 原動機型式 L-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
MH/90 - 21 54H WT 130/90 B 16 74H WT
バッテリー 65991-82B 全長 2,395
スプロケット
二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 285
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1990

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ユオンケイ XLH86-03 ソフテイル86-99 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ユオンケイ XLH86-03 ソフテイル86-99 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4ストローク車両のオイルレベルゲージに油温計機能を持たせた、車種専用ディップスティック油温系をラインナップ。手軽に交換するだけ!

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
62487 1個 Sportsterファミリー(86-03)04-モデルは不可。XL1200S/C・XL883C/R・XLH883/C/Hugger・EVO SOFTAILファミリー(86-99)・FXST・FXSTC・FXSTS・FXSTB・FLSTC・FLSTF・FLSTS

2. ディップスティック ユオンケイ ℃ ソフテイル-99y/ブラストップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ディップスティック ユオンケイ ℃ ソフテイル-99y/ブラストップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】真鍮製のベゼルを使用した、摂氏表示の油温計です。使い込む程味がでます。※レベルゲージとしての機能はありませんので、目安としてご利用下さい。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
HD-04121 1個

3. ディップスティック ユオンケイ ℃ ソフテイル-99y/クロームトップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ディップスティック ユオンケイ ℃ ソフテイル-99y/クロームトップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表示の見やすい、摂氏タイプの油温計です。90度から95度を目安にして下さい。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
HD-04180 1個

戻る ページ 1 次へ