ハーレーダビッドソン Softail FXSBSE-CVO [1800cc] 2014-14年式 その他ボディ・足廻りパーツ KIJIMA(キジマ)製

[1801cc] FXSBSE2-CVO ブレイクアウト

ハーレーダビッドソン Softail FXSBSE-CVO [1800cc] 2014-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
TD 原動機型式 9-TC110B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,801
タイヤ
前 130/60 B 21 63H 後 240/40 R 18 79V
バッテリー / 全長 2,445
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 985
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,080
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 330
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 ~ 新開発”ヘビーブリーザー”パフォーマンスエアクリーナー。
浮き彫り加工のカスタムツーピース低シート(1人乗りまたは2人乗り)。
カラー設定
・モールテンシルバー/ブラックダイアモンド/フォージドアイアングラフィックス
・キャンディーコバルト/モールテンシルバー/アビスブルーグラフィックス
・ハードキャンディーセドナサンド/ブレイズオレンジ/アビスブラックグラフィックス

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ナンバーサイドマウントキット ハンガータイプ FXSB KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥12,980 税込¥14,278
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ナンバーサイドマウントキット ハンガータイプ FXSB 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ナンバーをサイドマウントにしたいけどサドルバックが付けられない、そんな不満を解消!サイドバック装着も可能な設計、スタイリングと実用を兼ね備えた商品です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
HD-01445 1個

戻る ページ 1 次へ