ハーレーダビッドソン Dyna FXDB [1580cc] 2016-16年式 その他ボディ・足廻りパーツ KIJIMA(キジマ)製

[1584cc] FXDBC ダイナ・ストリートボブ・スペシャル

ハーレーダビッドソン Dyna FXDB [1580cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 100/90 B 19 57H WT 後 160/70 B 17 73V WT
バッテリー / 全長 2,395
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 895
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,130
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 304
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 ~ 基本形はFXDBB(ストリートボブリミテド)。グラフィックのみが違い。
エアクリーナーカバーを含めたボディ全体がブラック一色に。
カラー設定
・ブラックデニム

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ナンバーサイドマウントキット アクスルマウント FXDB KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ナンバーサイドマウントキット アクスルマウント FXDB 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リア周りをスッキリカスタム!サイドナンバーブラケットです。通常の横マウントの他、縦マウントへの変更可能。ナンバーブラケットはアルミビレット製ブラックアルマイト仕上げで人気のドリルデザイン。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
HD-01447 1個

戻る ページ 1 次へ