ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2004-06年式 その他ボディ・足廻りパーツ

XL883C スポーツスター883カスタム Rタイヤサイズ変更

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CJ 原動機型式 M-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
MH/90 - 21 54H WT 150/80 B 16 71H TL
バッテリー 65958-04 全長 2,275
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 825
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,165
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 270
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 04年よりモデル表記がXLに統一。
2006 ~ 2006

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 革鎧ETCケース スポーツスター用('04~'13) ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 革鎧ETCケース スポーツスター用('04~'13) ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「ETCの装着をさりげなく」をコンセプトに、メディスンポーチ風に仕上げました。品質の安定した国内生産品としています。コンチョは、レプリカのインディアンコンチョです。カラーはそれぞれナチュラル、ブラックの2色から選べます。全てのETCケースにアンテナステー付属。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 適合 適合車種
91047 1個 適合ETCケース:アンテナ別体型/ミツバサンコーワ製(MSC-BE51/W・MSC-BE31)、日本無線製(JRM-11) ブラック ポーツスター用('04~'13)

2. 革鎧ETCケース スポーツスター用('04~'13) ナチュラル DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 革鎧ETCケース スポーツスター用('04~'13) ナチュラル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミツバサンコーワ製BE51、JRM-11対応の本革製ETCケースです。ETC車載器の設置スペースのない車両にすっきり取り付けできます。メディスンポーチ風に仕上げました。品質の安定した国内生産品としています。ワンポイントにレプリカのインデアンコンチョを使用し質感も良好です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 適合 適合車種
91048 1個 適合ETCケース:アンテナ別体型/ミツバサンコーワ製(MSC-BE51/W・MSC-BE31)、日本無線製(JRM-11) ナチュラル ポーツスター用('04~'13)

3. モーターマウントガジェットホルダー■SPORTSTER Family '04 '14 XLモデル用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) モーターマウントガジェットホルダー■SPORTSTER Family '04 '14 XLモデル用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン横に様々な便利グッズを装着することができるガジェットホルダー。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 材質 全長(mm) 仕上 パイプ径(Φmm)
92702 1個 ホルダー部:スチール、エンジン取付部:ステンレス 155 ホルダー部:黒塗装仕上げ、エンジン取付部:バフ仕上げ 22.2

戻る ページ 1 次へ