ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2012-13年式 その他ボディ・足廻りパーツ

XL1200X フォーティーエイト

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LC 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
前 130/90 B 16 73H TL 後 150/80 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,255
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
10R12A 本数 2
全幅 853
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,065
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 ~ タンクグラフィックの変更。
ミシュラン”スコーチャー31”タイヤ採用。
カラー設定
・ビッグブルーパール
・HDオレンジ
・ビビッドブラック
・クロームイエロー
2013 ~ 2013 ~ カラー設定
・コロマゴールドフレーク
・ビビッドブラック
・ビッグブルーパール
・エンバーレッドサングロ
※110th限定ハードキャンディカスタムもラインナップ。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. バイク用 フェンダーレスキット ハーレー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥16,980 税込¥18,678
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 フェンダーレスキット ハーレー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正マッドガードを取り外してリア周りをすっきりさせられます。LEDライセンスランプ標準装備。プレート両サイドのサービスホールを活用して社外ウインカーの取り付けが可能。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 適合 色
16788 1セット XL883N(09~20)
XL1200N(09~12)
XL1200X(11~20)
XL1200V(12~16)
XL1200XS(18~20)
XL1200NS(18~20)
●スチール製2コートグロスブラック塗装仕上げ

2. 革鎧ETCケース スポーツスター用('04~'13) ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥9,498 税込¥10,448
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 革鎧ETCケース スポーツスター用('04~'13) ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「ETCの装着をさりげなく」をコンセプトに、メディスンポーチ風に仕上げました。品質の安定した国内生産品としています。コンチョは、レプリカのインディアンコンチョです。カラーはそれぞれナチュラル、ブラックの2色から選べます。全てのETCケースにアンテナステー付属。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 適合 色 適合車種
91047 1個 適合ETCケース:アンテナ別体型/ミツバサンコーワ製(MSC-BE51/W・MSC-BE31)、日本無線製(JRM-11) ブラック ポーツスター用('04~'13)

3. ナンバーサイドマウントキット ハンガータイプ XL1200V/X KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥12,980 税込¥14,278
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ナンバーサイドマウントキット ハンガータイプ XL1200V/X 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ナンバーをサイドマウントにしたいけどサドルバックが付けられない、そんな不満を解消!サイドバック装着も可能な設計、スタイリングと実用を兼ね備えた商品です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
HD-01442 1個

4. ナンバーサイドマウントキット アクスルマウント2 XL1200V/X KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥19,980 税込¥21,978
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ナンバーサイドマウントキット アクスルマウント2 XL1200V/X 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 適合車種
HD-01444 1個 2009年以降のXL883N / 1200N

5. 革鎧ETCケース スポーツスター用('04~'13) ナチュラル DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 革鎧ETCケース スポーツスター用('04~'13) ナチュラル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミツバサンコーワ製BE51、JRM-11対応の本革製ETCケースです。ETC車載器の設置スペースのない車両にすっきり取り付けできます。メディスンポーチ風に仕上げました。品質の安定した国内生産品としています。ワンポイントにレプリカのインデアンコンチョを使用し質感も良好です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 適合 色 適合車種
91048 1個 適合ETCケース:アンテナ別体型/ミツバサンコーワ製(MSC-BE51/W・MSC-BE31)、日本無線製(JRM-11) ナチュラル ポーツスター用('04~'13)

6. モーターマウントガジェットホルダー■SPORTSTER Family '04 '14 XLモデル用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) モーターマウントガジェットホルダー■SPORTSTER Family '04 '14 XLモデル用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン横に様々な便利グッズを装着することができるガジェットホルダー。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 材質 全長(mm) 仕上 パイプ径(Φmm)
92702 1個 ホルダー部:スチール、エンジン取付部:ステンレス 155 ホルダー部:黒塗装仕上げ、エンジン取付部:バフ仕上げ 22.2

戻る ページ 1 次へ