ハーレーダビッドソン STREET 750 XG750 [750cc] 2015-16年式 その他ボディ・足廻りパーツ

XG750 ストリート

ハーレーダビッドソン STREET 750 XG750 [750cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NB 原動機型式 B-RevoX-EFI 60度V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 749
タイヤ
100/80 - 17 52H 140/75 R 15 65H
バッテリー / 全長 2,225
スプロケット
二次減速比 2.666
プラグ
RG6HCC 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 230
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 ストリート仕様
2015/2月
新型水冷4stエンジンRevolutionX Vツイン搭載。
プルバック型ハンドルバー。専用2in1マフラー。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ファイヤーレッド
2016 ~ 2016 2016/2月
リアブレーキペダルポジション変更、ブレーキ&クラッチレバー変更、ブレーキローター大型化、ブレーキキャリパー変更、クラクションホーンの取り付け位置変更、フロントネック部のワイヤリング変更、など。
カラー設定
・スーペリオブルー(追加)
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ファイヤーレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ナンバーサイドマウントキット ハンガータイプ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ナンバーサイドマウントキット ハンガータイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ナンバーをサイドマウントしたいけどサドルバッグがつけられない・・・。そんな不満を解消!!。サイドバッグ装着も可能な設計、スタイリングと実用性を兼ね備えた商品です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 付属品 材質 主な適合車種
HD-01440 1個 LEDテールランプ・リフレクター(オプションでメーカー製ヘルメットロックが装着可能) スチール製 ブラック XG750 ストリート750

2. ホーンリロケーションステー ストリート750 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ホーンリロケーションステー ストリート750 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】主張しすぎるホーンを移動し、控えめな位置へマウント。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
HD-04565 1個

戻る ページ 1 次へ