ハーレーダビッドソン Dyna FXDB [1580cc] 2015-15年式 その他ブレーキパーツ KIJIMA(キジマ)製

[1584cc] FXDBB ダイナ・ストリートボブ・リミテッド

ハーレーダビッドソン Dyna FXDB [1580cc] 2015-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VC 原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 100/90 B 19 57H WT 後 160/70 B 17 73V WT
バッテリー / 全長 2,395
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 895
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,130
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 304
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 ~ ストリートボブの基本形そのものを大きく変え、FXDFファットボブから受け継いだドラッグバーにフォワードコントロールの組合せ。
カラー設定
・ミステリアスレッドサングロ フレイムス/デラックス

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ブレーキアーム 97y~FXD(FXDWGノゾク)ポリッシュ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥14,980 税込¥16,478
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキアーム 97y~FXD(FXDWGノゾク)ポリッシュ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダルがシフトペグとお揃いに。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量
HD-05225 1個

2. ブレーキアーム 97y~FXD(FXDWGノゾク)ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥14,980 税込¥16,478
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキアーム 97y~FXD(FXDWGノゾク)ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダルがシフトペグとお揃いに。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量
HD-05228 1個

戻る ページ 1 次へ