ハーレーダビッドソン Softail FXFB [1745cc] 2018-19年式 その他ブレーキパーツ KIJIMA(キジマ)製

[1745cc] FXFB ソフテイル・ファットボブ

ハーレーダビッドソン Softail FXFB [1745cc] 2018-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YK 原動機型式 Milwaukee-Eight107 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,745
タイヤ
150/80 - 16 71H 180/70 B 16 77H
バッテリー / 全長 2,340
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 306
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 SOFTAIL(R)
SoftailFamilyとDynaFamilyが統合した新Softailモデル。
2019 ~ 2019

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オフセットブレーキアーム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オフセットブレーキアーム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】少し遠いブレーキアームを日本人の体形に合わせて近づけたブレーキアームが登場!純正形状を取りながらも約45mmアップ、約40mm外側にオフセットして使い易さをアップしています。スチール製クロームメッキ仕上げ2018y FXBR/FXBRS/FZFB/FXDR/FLSB に適合。※ブレーキペダル非装着車には別途純正ペダルカバーが必要です。(品番50600223)

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 適合
HD-05219 1個 18y-ソフテイル/フォワードコントロールモデル

戻る ページ 1 次へ