ハーレーダビッドソン Softail FLSTN [1690cc] 2016-17年式 その他ブレーキパーツ

[1689cc] FLSTN ソフテイル・デラックス

ハーレーダビッドソン Softail FLSTN [1690cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BN 原動機型式 V-TC103B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,689
タイヤ
MT/90 B 16 72H WT MU/85 B 16 77H WT
バッテリー / 全長 2,410
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 320
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 カラー設定
・ビビッドブラック
・スーペリアブルー
・ミステリアスレッドサングロ×ベロシティーレッドサングロ
・クラッシュドアイスパール×フロステッドティールパール
・ハードキャンディーゴールドフレーク
2017 ~ 2017 カラー変更
・ビビッドブラック
・スーペリアブルー
・ベロシティーレッドサングロ
・クラッシュドアイスパール×フロステッドティールパール
・ハードキャンディーミスティックパープル
・ボンネビルブルー×ファーダムブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ショートブレーキアーム FLソフテイルモデル/クロームメッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ショートブレーキアーム FLソフテイルモデル/クロームメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】少し手前にするだけで驚きの乗り易さ!!

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量
HD-05232 1個

戻る ページ 1 次へ