ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2018-20年式 その他ブレーキパーツ

XL1200XS フォーティーエイトスペシャル

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LR 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
130/90 B 16 73H TL 150/80 B 16 77H TL
バッテリー 65958-04B 全長 2,165
スプロケット
二次減速比
プラグ
10R12A 本数 2
全幅 870
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 248
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 XL1200Xフォーティーエイトのカスタムモデル。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ウィキッドレッド
・ビリアードホワイト
2020 ~ 2020 カラー変更
・ストーンウォッシュホワイトパール
・ビビッドブラック
・ビリヤードレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ブレーキアーム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキアーム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダルがシフトペグとお揃いになるブレーキアーム。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
HD-05246 1個 Sportster XL883 2014-2015年式:フォワードコントロール車に適合

2. ブレーキアーム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ブレーキアーム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダルがシフトペグとお揃いになるブレーキアーム。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
HD-05243 1個 Sportster XL883 2014-2015年式:フォワードコントロール車に適合

戻る ページ 1 次へ