ハーレーダビッドソン Softail FXBR [1923cc] 2023-24年式 その他ブレーキパーツ

[1923cc] FXBR ブレイクアウト117

ハーレーダビッドソン Softail FXBR [1923cc] 2023-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YE 原動機型式 Milwaukee-Eight117 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,923
タイヤ
130/60 B 21 63H 240/40 R 18 79V
バッテリー / 全長 2,370
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EB-9 本数 4
全幅 950
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 310
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 クローム仕上げ/フェンダーサポート、サイドカバー、マフラーシールド、ターンシグナル、ミラー、ヘビーブリーザーインテーク。
ヘビーブリーザー。
2-into-2オフセットショットガンエキゾースト。
グロスブラック仕上げ26-スポークアルミキャストホイール。
新形状シート。
ABS。ESPFI。
カラー設定
・バハオレンジ
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・アトラスシルバーメタリック
2024 ~ 2024 ハイパフォーマンスヘビーブリーザーインテーク。
クローム仕上げ/フェンダーサポート、サイドカバー、マフラーシールド、ターンシグナル、ミラー、ヘビーブリーザーインテーク。
リアホイールは26スポークのアルミキャスト。ブラック仕上げ。
2-INTO-2エキゾースト。

カラー設定
・White Onyx Pearl
・Billiard Gray
・Vivid Black
・Blue Burst
・Alpine Green

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オフセットブレーキアーム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オフセットブレーキアーム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】少し遠いブレーキアームを日本人の体形に合わせて近づけたブレーキアームが登場!純正形状を取りながらも約45mmアップ、約40mm外側にオフセットして使い易さをアップしています。スチール製クロームメッキ仕上げ2018y FXBR/FXBRS/FZFB/FXDR/FLSB に適合。※ブレーキペダル非装着車には別途純正ペダルカバーが必要です。(品番50600223)

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 適合
HD-05219 1個 18y-ソフテイル/フォワードコントロールモデル

戻る ページ 1 次へ