ハーレーダビッドソン Softail FLSTS [1340cc] 1998-98年式 ランプ・電球類 KOITO(小糸製作所)製

[1340cc] FLSTS 95Anniv ヘリテイジ・スプリンガー

ハーレーダビッドソン Softail FLSTS [1340cc] 1998-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BR 原動機型式 L-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
MT/90 B 16 72H WT MT/90 B 16 74H WT
バッテリー YTX20L-BS 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
0.34 0.34
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.79(19)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0477 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用・長寿命・ECE認証取得品 クリア

2. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.73(11)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0456 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用 クリア

3. ハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: 3.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0456U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサル)用 クリア

4. ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
3472 1箱(10個) シングル球 クリア 12 23

5. フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
4517 1箱(10個) シングル球 クリア 12 23

6. フラッシャー球 KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 359 税込395
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) フラッシャー球 1パック(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テール&ストップ球

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金
P4517 1パック(2個) S25 12 23 BA15s

7. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 189 税込208
5営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
K4517 1個 23 12 BA15s S25

8. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456 1個 H4 60/55 12 P43t-38

9. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456U 1個 H4u 60/55 12 P43t-38改

戻る ページ 1 次へ