ハーレーダビッドソン Dyna FXDWG [1340cc] 1993-98年式 ランプ・電球類 DAYTONA(デイトナ)製

[1340cc] FXDWG ダイナ・ワイドグライド

ハーレーダビッドソン Dyna FXDWG [1340cc] 1993-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GE 原動機型式 L-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
前 MH/90 - 21 54H WT 後 130/90 B 16 73H WT
バッテリー 65989-90B 全長
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
0.272 0.272
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1998 ~ 1998年 95Annivモデルあり

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. Fウインカーリロケーションキット 86-XL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) Fウインカーリロケーションキット 86-XL 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからたれ下がっている純正・社外ウインカーをトップブリッジもしくはアンダーブラケット横に移設可能なリロケーションキット。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
73380 1セット 86- XL/86-05 FXD用

2. Fウインカーリロケーションキット 86-XL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) Fウインカーリロケーションキット 86-XL 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからたれ下がっている純正・社外ウインカーをトップブリッジもしくはアンダーブラケット横に移設可能なリロケーションキット。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
73381 1セット 86- XL/86-05 FXD用

3. ローマウントライトステー ポリッシュXL/FXD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ローマウントライトステー ポリッシュXL/FXD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘッドライト取付位置が、前方に40mm下方に20mmに移設でき、見た目にアッパーマウントなヘッドライトをローダウンスタイルに合わせることができます。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
74220 1個 XL883/1200(96-10)・DYNA(96-05)

4. ローマウントライトステー ブラック XL/FXD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ローマウントライトステー ブラック XL/FXD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘッドライト取付位置が、前方に40mm下方に20mmに移設でき、見た目にアッパーマウントなヘッドライトをローダウンスタイルに合わせることができます。※純正ヘッドライトバイザーはそのまま使用可能です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
74221 1個 XL883/1200(96-10)・DYNA(96-05)

戻る ページ 1 次へ