ハーレーダビッドソン Dyna FXRC [1340cc] 1999-99年式 ランプ・電球類 DAYTONA(デイトナ)製

[1340cc] FXRC ローグライド・カスタム

ハーレーダビッドソン Dyna FXRC [1340cc] 1999-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EJ 原動機型式 L-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
前 TL 後 TL
バッテリー 65991-82B 全長
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Fウインカーリロケーションキット 86-XL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) Fウインカーリロケーションキット 86-XL 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからたれ下がっている純正・社外ウインカーをトップブリッジもしくはアンダーブラケット横に移設可能なリロケーションキット。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
73380 1セット 86- XL/86-05 FXD用

2. Fウインカーリロケーションキット 86-XL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) Fウインカーリロケーションキット 86-XL 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからたれ下がっている純正・社外ウインカーをトップブリッジもしくはアンダーブラケット横に移設可能なリロケーションキット。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
73381 1セット 86- XL/86-05 FXD用

戻る ページ 1 次へ