ハーレーダビッドソン Softail FLSTF [1450cc] 2000-02年式 ランプ・電球類 DAYTONA(デイトナ)製

[1450cc] FLSTF ファットボーイ

ハーレーダビッドソン Softail FLSTF [1450cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BM 原動機型式 Y-TC88B 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
前 MT/90 B 16 72H TL 後 150/80 B 16 74H TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,395
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 965
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,180
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 290
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
0.382 0.382
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2002 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ウインカーバルブ/メッキ12V23W HD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ウインカーバルブ/メッキ12V23W HD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ウインカーは気に入っているが、もう少し変化が欲しいと言う声にお応えしたベゼルタイプのウインカーレンズキット。サイドから溢れ出す光が高級感のみならず視認性の向上にも貢献。デザイン性と実用性を兼ね備えています。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
61725 1個 HD

2. スモークウインカーレンズキット HD('01-) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スモークウインカーレンズキット HD('01-) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レンズ色がスモークに変わるだけで車体が落ち着いたイメージに変わります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
46176 1セット スモーク HD(01-08)MODEL純正レンズ品番#68973-00、68976-00、68979-00のみ適合。

戻る ページ 1 次へ