ハーレーダビッドソン Sportster XLH1200 [1200cc] 1988-00年式 ランプ・電球類 DAYTONA(デイトナ)製

XLH1200 スポーツスター1200

ハーレーダビッドソン Sportster XLH1200 [1200cc] 1988-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CA 原動機型式 P-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,200
タイヤ
前 100/90 - 19 57H 後 130/90 B 16 73H
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,230
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 890
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,265
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 236
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
0.2-0.275 0.2-0.275
レベル
(mm)
35/39 35/39
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.400 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 2000 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Fウインカーリロケーションキット 86-XL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) Fウインカーリロケーションキット 86-XL 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからたれ下がっている純正・社外ウインカーをトップブリッジもしくはアンダーブラケット横に移設可能なリロケーションキット。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
73380 1セット 86- XL/86-05 FXD用

2. Fウインカーリロケーションキット 86-XL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) Fウインカーリロケーションキット 86-XL 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからたれ下がっている純正・社外ウインカーをトップブリッジもしくはアンダーブラケット横に移設可能なリロケーションキット。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
73381 1セット 86- XL/86-05 FXD用

戻る ページ 1 次へ