ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2016-16年式 ランプ・電球類 DAYTONA(デイトナ)製

XL1200V セブンティーツー

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LF 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
前 MH/90 - 21 54H WT 後 150/80 B 16 71H
バッテリー / 全長 2,255
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,270
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 254
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 ~ スクリューアジャスター付Rショック、Fカートリッジダンピング式サスペンション装備(Sportster全モデル共通として前後にプレミアムサスペンション搭載)。
カラー変更
・ブラックデニム
・チャコールデニム
・ブラッククオーツ
・ハードキャンディーブラックゴールドフレーク
・ハードキャンディーゴールドフレーク

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ECLIPSEレンズ&カバーキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ECLIPSEレンズ&カバーキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DMCがハーレーダビッドソン純正テールランプ内蔵ターンシグナルにも対応するエクリプスレンズキットをリリース。デザイン面では近年のハーレーダビッドソン純正ブレットターンシグナルのレンズ同様、レンズ内面に放射状のレンズカットが入ることにより従来のスモークレンズキットとは一線を画した仕上がりとなっている。 MADE IN JAPAN。待望のテール内蔵式ウィンカー装着車用ウィンカーレンズ。レンズカットが入ったニューデザインのスモークレンズシリーズです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
74687 1セット XL833N(09-) XL1200N(09-) XL1200X(11) FXS(11-) FLHX(10-) FLTRX(10-)他

戻る ページ 1 次へ