ハーレーダビッドソン Dyna FXR [1340cc] 1986-94年式 ランプ・電球類 KIJIMA(キジマ)製

[1340cc] FXR スーパーグライド

ハーレーダビッドソン Dyna FXR [1340cc] 1986-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EA 原動機型式 L-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
前 100/90 - 19 57H WT 後 130/90 - 16 73H WT
バッテリー 65991-82B 全長 2,330
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,260
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 265
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1994 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Fウインカーステー/Φ39 M10 HD-019012 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥4,998 税込¥5,498
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) Fウインカーステー/Φ39 M10 HD-019012 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-019012

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-019012 1個

2. Fウインカーステー/Φ39 M10 HD-019011 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) Fウインカーステー/Φ39 M10 HD-019011 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-019011

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-019011 1個

戻る ページ 1 次へ