ハーレーダビッドソン Touring FLHRC [1450cc] 1999-00年式 ランプ・電球類 KIJIMA(キジマ)製

[1450cc] FLHRCI ロードキング・クラシック・インジェクション

ハーレーダビッドソン Touring FLHRC [1450cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
FR 原動機型式 W-TC88-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
前 MT/90 B 16 72H WT 後 MT/90 B 16 74H WT
バッテリー 66010-97A 全長 2,380
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 1,050
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,500
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 325
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2000 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. フロントウィンカージョイント FLHRS SUS2コセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントウィンカージョイント FLHRS SUS2コセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロント純正ウィンカー(ブレットタイプでスタッドボルトサイズ5/16-24用)をアンダーブラケット横のボルト部分を利用して装着するステー。デタッチャブルウインドシールド装着車は

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01963 1個

2. フロントウィンカージョイント FLHR ロングネジ SUS2コセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントウィンカージョイント FLHR ロングネジ SUS2コセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロント純正ウィンカー(ブレットタイプでスタッドボルトサイズ5/16-24用)をアンダーブラケット横のボルト部分を利用して装着するステー。デタッチャブルウインドシールド装着車は

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01965 1個

戻る ページ 1 次へ